Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte
Hakro Damen Sweatjacke College #406 Gr. 2XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p373317
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406034008
EAN/GTIN:
     4045981089527
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Hakro Damen Sweatjacke College #406 

Ausführung:
  • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
  • gewicht: 300 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS-3XL
Sportliche Sweatjacke für Damen im College­Stil, mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®­Anteil, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock­Steppung, nicht angerauter Innenseite (French­Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll­Polyester­Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO­Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO­Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
60 °C
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
Hakro
Größe:
2XL
Farbe:
tinte
Material:
70 % Baumwolle und 30 % Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Waschtemperatur:
60° C
Model:
406
Farbcode:
34
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke blau 2xl, sweat jacke, sweat-jacke royalblau, Hakro, Damen, College, #406, Gr.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 40,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 40,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,90*
€ 40,66*
4 Tage
83
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 43,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 45,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022008Ha
ab € 51,93*
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 52,00*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 51,94*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,95*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,94*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 52,13*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 52,00*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 29,94*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 30,11*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 30,07*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 30,02*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 30,13*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 29,99*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 32,95*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 30,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.