Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 1
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 2
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 3
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 4
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 6
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL - schokolade | 2XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0406022008Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0406022008Ha
EAN/GTIN:
     4045981089381
Suchbegriffe:
HAKRO Damen Sweatjacke College 2XL ...
Sportliche Sweatjacke für Damen im College­Stil, mit Raglanärmeln, hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®­Anteil, Kragen mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock­Steppung, nicht angerauter Innenseite (French­Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle­Polyester­Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO­Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO­Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0406022009Ha
ab € 51,86*
Ähnlich
Hakro
0406022006Ha
ab € 52,00*
Ähnlich
Hakro
0406022005Ha
ab € 51,86*
Ähnlich
Hakro
0406022004Ha
ab € 51,96*
Ähnlich
Hakro
0406022007Ha
ab € 52,00*
Ähnlich
Hakro
0406022003Ha
ab € 51,85*
Ähnlich
Hakro
0406028006
ab € 30,02*
Ähnlich
Hakro
0406028005
ab € 30,15*
Ähnlich
Hakro
0406028004
ab € 30,20*
Ähnlich
Hakro
0406028007
ab € 30,09*
Ähnlich
Hakro
0406028003
ab € 30,17*
Ähnlich
Hakro
0406028008
ab € 30,12*
Ähnlich
Hakro
0406028009
ab € 32,98*
Ähnlich
Hakro
0406034006
ab € 30,06*
Ähnlich
Hakro
0406034005
ab € 30,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.