Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, Abmanteln 8 - 13 mm, Abisolieren 0,5 - 6 mm², Rund-, Längsabmanteln, Ablängen, -isolieren
Artikel-Nr.:
     5417B-p3501036
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44242
EAN/GTIN:
     4010995442422
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
4 in 1:
Rundabmanteln, Längsabmanteln, Ablängen und Abisolieren mit dem Universal-Abmantelungswerkzeug

FLEXIBEL:
Abmanteln im Bereich von:
8mm - 13 mm (3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Abisolieren im Bereich von 0,5 mm² - 6 mm²

OPTIMAL:
Durch die optimierte Kabelführung des Montagewerkzeugs, ist ein sicheres und präzises Abmanteln garantiert. Ohne die Schnitttiefe im Voraus einstellen zu müssen

DURCHDACHT:
Die integrierte Hakenklinge kann sicher arretiert und zum Schutz komplett im Gehäuse versenkt werden

DESIGN:
Das Design des Elektriker Werkzeugs ermöglicht das Abmanteln an Engstellen wie z.B. im Schaltschrank. Zudem kann es zur Aufbewahrung sicher in geschlossenem Zustand verriegelt werden

Beim Arbeiten am Schaltschrank folgen viele Arbeitsschritte auf engem Raum. Mit dem multifunktionellen Abisolierwerkzeug von Wiha werden bereits vier wichtige Funktionen abgedeckt. Dazu zählt zum einen das Abmanteln von Rundkabel mit einem Durchmesser von 8 mm - 13 mm (3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) per Rund- und Längsschnitt. Dabei wird durch die optimierte Kabelführung sicheres, präzises und komfortables Abmanteln garantiert, ohne die Schnitttiefe im Voraus einstellen zu müssen. Auch an schwer zugänglichen Stellen ist bündiges Abmanteln mit dem handlichen und rutschfesten Griff keine Herausforderung. Des Weiteren garantiert das Multitool sauberes Absiolieren von flexiblen und massiven Leitern im Bereich von 0,5 mm² - 6,0 mm². Eine integrierte Hakenklinge kann sicher arretiert und zum Schutz komplett im Gehäuse versenkt werden. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung kann das Abisolierwerkzeug in geschlossenem Zustand verriegelt werden. Anwendung: Bündiges Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 8 mm - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abisolier-Ø (max.):
6
Abisolier-Ø (min.):
0,5
Abisolierwerte Ø:
0,5 - 6
Hersteller:
Wiha
Länge:
125
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, LWL Abisolierwerkzeug, Multi-Tool, Multitool, wiha abisoliermesser, abisolier messer, Wiha, Abisolier-Multitool, für, Rundkabel, 125, mm,
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,79*
€ 26,35*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 26,54*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 27,57*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 27,57*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 23,90*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.