Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Winkelbohrmaschine WBE 700, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Winkelbohrmaschine WBE 700, incl. Zubehör, Karton
Metabo Winkelbohrmaschine WBE 700, incl. Zubehör, Karton
Metabo Winkelbohrmaschine WBE 700, incl. Zubehör, Karton
Metabo Winkelbohrmaschine WBE 700, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p250542
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600512000
EAN/GTIN:
     4007430083005
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
elektro-winkelbohrmaschine metabo
Metabo Winkelbohrmaschine WBE 700
Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Lieferumfang
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, seitlicher Handgriff
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Bohrdurchmesser Stahl:
10
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10
Bohr-Ø Weichholz:
25 mm
Aufbewahrung:
Karton
Bohr-Ø Stahl:
10 mm
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Max. Frequenz:
50
Min. Frequenz:
50
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Max. Leerlaufdrehzahl:
2600
Gänge:
1
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Maschine:
Ja
Höhe (Verpackung):
8,000 cm
Breite (Verpackung):
17,000 cm
Drehmoment:
8 Nm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis:
2050
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von:
850
Bohrfutterspannweite max:
10
Bohrfutterspannweite min:
1
Nennaufnahmeleistung:
700 W
Bohrfutterspannweite:
1-10 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2 kg
Leerlaufdrehzahl:
850 - 2600 U/min
Drehzahl bei Nennlast:
2300 U/min
Bohrdurchmesser in Stahl 1. Gang:
10
Frequenz bis:
50
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25
Frequenz von:
50
Ursprungsland:
DE
Bruttogewicht:
2,562 kg
Länge (Verpackung):
40,000 cm
Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser in Weichholz:
25 mm
Gewicht:
2 kg
Höhe:
898 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
2600 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
25 mm
max. Drehmoment:
8 N
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
1 mm
Werkzeugaufnahme:
1/2"-20 UNF
Spannung:
230 V
Hersteller:
Metabo
Abgabeleistung:
305 W
Leistungsaufnahme:
700 W
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrmaschine (elektrisch), Metabo-WBE700
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 390,19*
€ 436,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,76*
€ 438,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,04*
€ 459,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,88*
€ 472,68*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,98*
€ 486,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.