| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2460961 Herst.-Nr.: 22772-54 EAN/GTIN: 4025888200584 |
| |
|
| | |
| Feldtmann Fichte Schnittschutz-Latzhose 22772
- Norm: EN 381-2 + 5, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt
- Obermaterial: 70% Polyester/30% Baumwolle
- Farbe: grün/rot abgesetzt, Träger orange abgesetzt
- Größen: 24-30, 44-64, 90-110
- Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
- YKK®-Reißverschlüsse
- Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden
- dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
- fest gearbeiteter Bund ist
- Weitenverstellbar
- durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt Taschen:
- Latztasche mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen: | | Schnittschutzform: | Form A | Schnittschutzklasse: | Klasse 1 | Internetfarbe: | grün | Größe: | 54 | Farbe: | grün/rot | Material: | 70% Polyester / 30% Baumwolle | Ausführung: | Forsthose | Form: | lang |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,17* | € 78,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,12* | € 79,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,79* | € 82,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,82* | € 82,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 67,10* | € 82,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|