Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELDTMANN 22772-54 Schnittschutzlatzhose FICHTE Größe 54 grün/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELDTMANN 22772-54 Schnittschutzlatzhose FICHTE Größe 54 grün/rot
FELDTMANN 22772-54 Schnittschutzlatzhose FICHTE Größe 54 grün/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976503540
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8000142670
EAN/GTIN:
     4025888200584
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Schnittschutzlatzhose FICHTE Gr.54 grün/rot FELDTMANN EN 381-2 + 5, Klasse 1 bzw. ISO 11393 Teil 2, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 70% Polyester / 30% Baumwolle · Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosen
Weitere Informationen:
eClassID:
40010104
HerstellerNr:
8000142670
Werksnummer:
8000142670
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,670000
Gewicht brutto Kg:
1,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/orange abgesetzt
Groesse:
Größe 54
Produktart:
Latzhose
Ausfuehrung:
grün/orange abgesetzt
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,17*
€ 78,38*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,12*
€ 79,09*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 66,79*
€ 82,65*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 66,82*
€ 82,67*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 67,10*
€ 82,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.