Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 Gr. M royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304685
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0169010005
EAN/GTIN:
     4045981155659
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
Hakro Damen V-Shirt Cotton Tec #169 

Ausführung:
  • Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 185 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 40 °C
  • Größen: XS-3XL

Funktionelles T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt und modisch schmalem Halsbündchen, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem Cotton Tec-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
40°C
Internetfarbe:
blau
Größe:
M
Farbe:
royalblau
Material:
50 % Baumwolle / 50 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Hakro, Damen, V-Shirt, Cotton, Tec, #169
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 12,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,71*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,49*
€ 12,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 13,43*
5 Tage
211
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0169001008
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0169001009
ab € 9,29*
Ähnlich
Hakro
0169001006
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0169001005
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0169001004
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169001007
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169001003
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0169002008
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169002009
ab € 9,34*
Ähnlich
Hakro
0169002006
ab € 8,46*
Ähnlich
Hakro
0169002005
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0169002004
ab € 8,46*
Ähnlich
Hakro
0169002007
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169002003
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169005008
ab € 8,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.