Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO COTTON TEC® Damen V-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO COTTON TEC® Damen V-Shirt
HAKRO COTTON TEC® Damen V-Shirt
Artikel-Nr.:
     4757-1601570
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     169010005
EAN/GTIN:
     4045981155659
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
Funktionelles T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt und modisch schmalem Halsbündchen, in edler Single-Jersey-Optik und Nackenband. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem HAKRO COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®. Dadurch ist das T-Shirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunstet. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 185 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Function, ModelCode, 169, #NV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,60*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,73*
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 12,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,45*
4 Tage
211
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0169001008
ab € 8,50*
Ähnlich
Hakro
0169001009
ab € 9,34*
Ähnlich
Hakro
0169001006
ab € 8,47*
Ähnlich
Hakro
0169001005
ab € 8,46*
Ähnlich
Hakro
0169001004
ab € 8,50*
Ähnlich
Hakro
0169001007
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0169001003
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0169002008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0169002009
ab € 9,29*
Ähnlich
Hakro
0169002006
ab € 8,46*
Ähnlich
Hakro
0169002005
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0169002004
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0169002007
ab € 8,50*
Ähnlich
Hakro
0169002003
ab € 8,54*
Ähnlich
Hakro
0169005008
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.