| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680349 Herst.-Nr.: 708ZA2LH2414S EAN/GTIN: 5414718203489 |
| |
|
| | |
| Die Produkte aus unserer S.E.P.P.-Kollektion schützen Sie stilvoll unter extremsten Wetterbedingungen. Das Siopor® Extra-Gewebe von die Windsor-Warnregenjackeschützt Sie bei jedem Wetter und sorgt dafür, daß Sie, dank eines hoch atmungsaktiven und wasserdichten Laminats, perfekt trocken bleiben und nie ein klammes Gefühl erfahren. Diese winddichte Regenjacke hat einen Stehkragen, und das elastische Bündchen mit Verengungsmöglichkeit am Handgelenk sowie die Kordelzüge im Bund und im unteren Saum helfen Ihnen, den kalten Wind zu stoppen. Die abnehmbare Schirmkapuze ist mit Kinnschutz ausgestattet und kann in einer Tasche an der unteren Innenseite verstaut werden. Für extra Komfort sind die Ärmel vorgeformt und die Reißverschlüsse haben lange Puller. Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Farbcode: | 414 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | SIOEN | Größe: | S | Farbe: | leuchtorange/marine | Material: | Polyester / PU | Gewicht: | 205 g/m² | Ausführung: | Warnschutzjacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange s, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gr.s, SIOEN, Windsor, Gr., S, leuchtorange/marine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 176,75* | € 216,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,97* | € 222,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|