Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniet-Setzgerät AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa Blindniet-Setzgerät AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer
Gesipa Blindniet-Setzgerät AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer
Gesipa Blindniet-Setzgerät AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer
Gesipa Blindniet-Setzgerät AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer
Gesipa Blindniet-Setzgerät AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675290
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1432365
EAN/GTIN:
     4007081948470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Blindniet-Setzgeraet AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegeraet im Koffer

Mit dem bürstenlosen Motor und 10.000 N Setzkraft ist der AccuBird Pro extrem schnell und setzt Blindniete bis 5 mm Durchmesser aller Werkstoffe. 
Der BLDC-Motor des AccuBird Pro ist extrem langlebig und fast verschleißfrei. 
Im Vergleich zu marktüblichen Akku-Geräten ist der Setzvorgang bis zu 4 mal schneller und vergleichbar mit pneumatisch-hydraulischen Blindniet-Setzgeräten. 
Durch die optionale Autoreverse-Funktion wird der Zugvorgang zusätzlich verkürzt und der AccuBird Pro ist sofort wieder arbeitsbereit. 
Der AccuBird Pro ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten und verschleißarmen Futterbackensystem ausgestattet.

Anwendungsbereich:
Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. BULB-TITE-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl. G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe.
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
AccuBird Pro mit 2 Akkus und Ladegerät
Setzkraft:
10000
Hersteller:
Gesipa
Höhe:
100
Breite:
275
Länge:
360
Akkuanzahl:
2
Maschine:
Ja
Arbeitsbereich Aluminium Ø (max.):
6 mm
Arbeitsbereich Stahl Ø (max.):
5 mm
Gerätehub:
25 mm
Akkukapazität:
2,1 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.271,98*
€ 1.336,32*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,45*
€ 1.339,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,32*
€ 1.590,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.328,30*
€ 1.580,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,61*
€ 1.546,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,92*
€ 1.525,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,98*
€ 1.513,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.