Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669258
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862006459
EAN/GTIN:
     4059862006459
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
NR-Platte
Platten (Halbzeuge)
Standard NR/SBR Gummi-Platten • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
1400
Farbe:
ohne Einlage
Stärke:
1,5
Länge:
10000
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: SBR-Platte, platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), Gummi-Platte, SBR,, ohne, Einlage, 1,5mm,, 1400x10000mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
pro Stück
€ 35,99*
ab € 108,22*
€ 136,86*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 138,19*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 159,89*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 122,77*
€ 176,85*
2 Tage
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 12,277* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.