Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4059862006459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862006459
EAN/GTIN:
     4059862006459
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
4059862006459 Standard NR/SBR Gummi-Platten
- Qualität für die einfache Anwendung
- Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb
- Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin
- Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore)
- Dichte: ca. 1.50 g/cm³
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4059862006459, neutrale Produktlinie, Bodenbelag, Platte, Standard NR/SBR Gummi-Platten, 28591142, 1652330, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1, 5mm, 1400x10000mm, Qualität für die einfache Anwendung, Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb, Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin, Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore), Dichte: ca. 1.50 g/cm³, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C, Farbe: schwarz, Gummimatte, Gummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
3
€ 35,99*
ab € 107,45*
€ 138,64*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 140,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 161,71*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
1 Stück enthält 14 m² (ab € 7,675* pro m²)
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.