Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2 mm X-LOCK Universallinie PSF STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231518
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220113516
EAN/GTIN:
     4007220113516
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe.
Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit.
Schruppscheibe für Stahl mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkel­schleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel.
Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf, die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkel­schleifer erlaubt.
Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit.
Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheits­standards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.;X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren, aufklicken – fertig.
So einfach war der Zubehörwech­sel bei Winkelschleifern noch nie.
X-LOCK schafft einen neuen Standard, der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert.
Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD.
So hat PFERD das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebunde­nen Schleifmittel, Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaf­fen, dass diese industriell hergestellt werden können.

  • Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
  • Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges.
  • POLIFAN-Fächerscheiben mit X-LOCK können auch auf herkömmlichen Winkelschleifern mit Gewinde M14 und 5/8”-11 eingesetzt werden.
  • Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit.
  • Gute Standzeit.
  • Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig.
Weitere Informationen:
Hersteller:
PFERD
Durchmesser:
115
Form:
gekröpft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Verpackungsgröße:
1
Scheibenbreite:
7,2
Bohrungsdurchmesser:
22,23
v max.:
80
Kornart:
Korund
Scheibendurchmesser:
115
Werkzeugaufnahme:
X-LOCK
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Stärke:
7,2 mm
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, PFERD, E, 115x7,2, mm, X-LOCK
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
460
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,21*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,24*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,34*
20 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,36*
5 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.