Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK, Pferd Schruppscheibe E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK 62011115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1027294
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62011115
EAN/GTIN:
     4007220113516
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 mm metall
schruppscheibe stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK, Schruppscheibe E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK 62011115, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1830 GRAMM
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
7.2 mm
Durchmesser:
115 mm
Schleifmittel:
A
Max. RPM:
13300 RPM
Aufspannsystem:
X-LOCK (22,23) mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 115-7 PSF STEEL/X-LOCK
Masse (Gewicht):
1.83 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
13300 1/s
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Kombischleifscheiben, SCHRUPPSCHEIBE, RÜGGEBERG, 4007220113516, 1490171
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
460
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,60*
€ 2,22*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,25*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,35*
19 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,37*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.