Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. XL leuchtgelb-rot grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. XL leuchtgelb-rot grau
neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. XL leuchtgelb-rot grau
neutrale Produktlinie Softshelljacke Forest Jack Gr. XL leuchtgelb-rot grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-6330WX/XL
EAN/GTIN:
     4251387516769
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke
Forst-Softshell-Jacke Forest Jack Red

Ausführung:
  • Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss 
  • Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite 
  • Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss 
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz 
  • Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss 
  • Kordelzug am Saum 
  • Leicht verlängertes Rückenteil 
Material: 
Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane 
Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece Farbe: leuchtgelb-rot-grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
XL
Farbe:
leuchtgelb-rot grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
rot
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Forstjacke
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 37,86*
€ 48,46*
1
€ 5,00*
ab € 39,41*
€ 50,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,46*
€ 50,79*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 42,56*
€ 53,70*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 39,02*
€ 54,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6330WX-XS
ab € 19,54*
Ähnlich
Watex
5-4161-S
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.