Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. M schwarz
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. M schwarz
Helly Hansen Fleecejacke Oxford, Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227914
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     7040055911138
EAN/GTIN:
     7040055911138
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke »Oxford«

Ausführung:
• Polartec®-Fleece
• Kinnschutz
• Mittiger YKK®-Frontreißverschluss mit Blende
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Einschubtaschenreißverschluss
• Verlängerte Rückenpartie
Material: 
100 % Polyester, 251 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
251 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,13*
€ 70,01*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 56,60*
€ 70,65*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 71,08*
€ 8,95*
ab € 55,94*
€ 72,09*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 63,08*
€ 78,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.