Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Oxford Fleece-Jacke, Polyester Schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011336
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72026_990-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Farbe = Schwarz
Material = Polyester
Mit Kapuze = Nein
Serie = Oxford
Better World-Produkt = Ja
Größe = L

Die Fleecejacke der Serie Helly Hansen Oxford ist bequem und zuverlässig sowohl allein als auch als Mittelschicht an kälteren Tagen. Die Verwendung von recyceltem Vlies von polartec macht es zu einer großartigen Wahl für Sie und die Umwelt.Doppellagiges Gewebe im Kragen Reißverschluss vorn mit Protector Handtaschen mit Reißverschluss FLATLOCK-Nähte für zusätzlichen Komfort
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
Oxford
Better World-Produkt:
Ja
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, herren jacke, herrenjacke gr.l, 2011336, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Helly Hansen, 72026_990L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,13*
€ 70,01*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 56,60*
€ 70,65*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 71,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,94*
€ 72,09*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 63,08*
€ 78,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.