Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)
Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)
Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)
Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)
Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)
Craftland AMRUM PARKA Gr. (66/68) 2080-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227905
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2080/3XL
EAN/GTIN:
     4025888277265
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
- Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: Obermaterial: marine
- Futter: rot
- Größen: S-XXXL
- wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- wattiertes Futter
- verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
- integrierte, verstellbare Kapuze im Kragen
- Ärmel mit Windfang
- Saum
- Weitenverstellbar
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Napoleontasche
- 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
- 1 Innentasche mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Material:
100% Polyester
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Ausführung:
Parka
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 28,63*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 28,82*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 31,54*
€ 41,64*
3 Tage
402
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 41,72*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 31,94*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.