| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609401 Herst.-Nr.: 2080_5 EAN/GTIN: 4025888277265 |
| |
|
| | |
| AMRUM PARKA CRAFTLAND, MARINE/ROT Gr.XXXL Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Farbe: Obermaterial: marine Futter: rot Größen: S–XXXL • wind- und wasserabweisend • Nähte geschweißt • wattiertes Futter • verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss • integrierte Kapuze im Kragen • Ärmel mit Windfang • Saum weitenverstellbar • einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter Taschen: • 1 Napoleontasche • 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • 1 Innentasche mit Klettverschluss 100% Polyester, PU-Beschichtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2080_5 | Werksnummer: | 2080-5 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | marine rot | Groesse: | 5-XXXL(66/68) | Material: | CRAFTLAND, MARINE/ROT | Produktart: | Parka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, herrenjacken xxxl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,49* | € 28,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,26* | € 28,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,54* | € 41,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,51* | € 41,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,94* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|