Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica CESENA SLIPPER Gr. 44 34623-44 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica CESENA SLIPPER Gr. 44 34623-44 Gr. 44
wica CESENA SLIPPER Gr. 44 34623-44 Gr. 44
wica CESENA SLIPPER Gr. 44 34623-44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     5417B-p1223965
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34623-44
EAN/GTIN:
     4025888058895
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S2 SRC
- Farbe: weiß
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-47
- Schaft aus Mikrofaser
- gepolsterter Schaftrand
- angenähte Staublasche
- Gummizug unter der Lasche
- waschbar bis 30 °C
- anatomisch geformte Decksohle
- Futter aus antibakteriellem Gewebe
- HACCP geeignet
- Kunststoffkappe
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- komplett metallfrei
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
44
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Gummizug
Schutzkappe:
Kunststoff
Weite:
11
Internetfarbe:
weiß
ESD:
nein
Material:
Textil
Hersteller:
wica
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,81*
€ 40,14*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 30,15*
€ 40,45*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 61,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,81*
€ 35,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.