Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213842
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-09-2XL
EAN/GTIN:
     5711074671151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot ACCELERATE leichte Winterjacke mit Climascot Damen 18045

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante,regulierbar
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,038 clo)
Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Farbcode:
09
Form:
langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,78*
€ 112,06*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 112,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 114,18*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,76*
€ 134,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,74*
€ 134,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.