Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18045-249-09/2XL, 1804524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 2XL, schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-09-2XL
EAN/GTIN:
     5711074671151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18045-249-09/2XL, 1804524909, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe 2XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
820 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserdicht, winddicht, a
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
"Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 90,81*
€ 114,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 114,68*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 117,17*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 119,32*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 108,47*
€ 132,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.