| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1153074 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250187506642 |
| | |
|
| | |
| BDS Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 450, 230 V
Flexible Handhabung durch MK2 Werkzeug-Wechselsystem.
Mit satter Motorleistung von 1150 Watt bei nur 13 kg Gewicht ein treues und zuverlässiges Arbeitstier in der Werkstatt und auf Montage. Bohrdurchmesser von bis zu 40 mm bei 55 mm Schnitttiefe sind möglich.
- Seitlich montierter Kühlmittelbehälter
- Schalteranordnung auf der Rückseite.
- MK 2 Spindelkonus
- Industrieaufnahme MK 2/19 mm Weldon 3/4"
- Permanente Innenschmierung
Im Lieferumfang enthalten: - Industrieaufnahme 19 mm Weldon 3/4"
- Auswerfstift ZAK 075
- Sicherungsspanngurt
- 6-kant-Winkelschraubendreher SW 5
- Kunststoff-Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Aufbewahrung: | Transportkoffer | Bohrtiefe mit Kernbohrer: | 55 | Max. Spiralbohrerdurchmesser: | 18 | Max. Kernbohrdurchmesser: | 40 / 50 | Leerlaufdrehzahl 1.Gang: | 250 | Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 450 | Aufnahme Weldon: | 19 | Hersteller: | BDS | Werkzeugaufnahme: | Weldon 3/4" | Maschine: | Ja | Gewicht: | 13 kg | Hub: | 160 mm | Spannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 1150 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, kernbohreinheit bds, gerätekoffer, magnetkernbohrmaschine mk2, BDS, Magnet-Kernbohrmaschine, MABasic, 450,, 230, V, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,08* | € 765,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,68* | € 765,81* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,73* | € 769,28* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,95* | € 778,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 758,48* | € 801,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|