Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040491
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404730
EAN/GTIN:
     4019502339200
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig • Material: Aluminium • Sprossen: aus Walzprofil • Leiterfüße: mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte • Traverse • Leiterninnenbreite: 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Aufbau in Treppenstellung nur bis Größe 3 x 10 möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
404730
Holm ca.::
71/83 mm
Sprossenanzahl::
3 x 10
Anzahl Stufen:
3 x 10
Norm:
EN 131
Marke:
HYMER
Senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.::
4,86 m
Ausführung::
SC 40
Reichhöhe Anlegeleiter ca.::
7,92 m
Werkstoff:
Aluminium
Grundpreis:
Nein
Reichhöhe Stehleiter ca.::
5,64 m
Arbeitshöhe Stehleiter ca.::
5,14 m
Standhöhe Stehleiter ca.::
3,64 m
Länge eingefahren ca.::
2,91 m
Sprossenzahl max. ausgefahren::
25
Hersteller:
Hymer
Gewicht ca.::
19,7 kg
Arbeitshöhe Anlegeleiter ca.::
7,42 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.::
5,92 m
Länge ausgefahren ca.::
7,11 m
Länge eingeschoben:
2,9
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Stufentiefe:
30 mm
Sprossentiefe:
30 mm
Länge eingefahren:
2,91 m
Länge ausgefahren:
7,11 m
Gewicht:
19,7 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
7,1 m
Arbeitshöhe:
7,4 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Sprossen
Standhöhe:
5,92 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
3 x 10
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 317,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,08*
€ 344,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 317,31*
€ 388,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,77*
€ 396,28*
2 Tage
110
Frei Haus
ab € 346,9289*
€ 408,0689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,76*
€ 422,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,06*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,60*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,22*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,14*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,84*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 106,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.