Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Mehrzweckleiter, Profi-Ausführung, 3 x 10 Sprossen, max. Arbeitshöhe 7,94 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Artikel-Nr.:
     103-497748
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404730
EAN/GTIN:
     4019502339200
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter, Profi-Ausführung, 3 x 10 Sprossen, max. Arbeitshöhe 7,94 m.

Profi-Ausführung mit massiven Stahlbeschlägen. Starre Verbindungsstrebe mit Transportsicherung. Stabile Quertraverse für hohe Standsicherheit. Hochstabile Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Rutschsichere, profilierte Sprossen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Die Grundleiter besteht aus einer zweiteiligen Mehrzweckleiter. Das dritte Teil, die Aufsteckleiter, wird in einem Schiebebeschlag geführt und mit einem Hakenpaar fixiert, wobei zur Transportsicherung ein Haken mit einer Abhebesicherung ausgerüstet ist. Durch seine Bauart verbindet dieser Leiterntyp die Funktionalität einer Bockleiter mit der einer Schiebeleiter und deckt daher sehr viele Anwendungsmöglichkeiten ab. Zusatzbeschlag für Treppenstellung der 3 x 7 bis 3 x 10 Sprossen-Version als Zubehör erhältlich. Die Leiter für Handwerker.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
3x10 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Länge je Leiternteil:
2910 mm
Arbeitshöhe als Stehleiter:
5650 mm
Länge als Anlegeleiter:
7110 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, HYMER, 497748 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Multifunktionsleiter, Multifunktionsleitern, Sprossenleitern, Vielzweckleitern
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 317,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,08*
€ 344,97*
€ 4,90*
ab € 317,31*
€ 388,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,77*
€ 396,28*
2 Tage
110
Frei Haus
ab € 346,9289*
€ 408,0689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,06*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,59*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,25*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,21*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,84*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 107,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.