Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Japansäge mit Pistolengriff 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Japansäge mit Pistolengriff 300 mm
Forum Japansäge mit Pistolengriff 300 mm
Forum Japansäge mit Pistolengriff 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218418
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911634
EAN/GTIN:
     4317784911634
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge forum
FORUM Japan-Säge mit Pistolengriff
Japan-Säge mit 2-Komponenten-Pistolengriff.
Feinsäge ohne Rücken, für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte, durch flexibles Blatt auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen hervorragend geeignet.
Weitere Informationen:
Beidseitig verzahnt:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Griffform:
Pistolengriff
SB-Verpackt:
Nein
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Werkstoff Heft:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Griffmaterial:
Mehr-Komponenten
Ausführung Griff:
Pistolenform
Anwendung:
Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Umlegbarer Griff:
Nein
Mit Stahlrücken:
Nein
Blattstärke:
0,6 mm
Blattlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge 300mm, Japansäge m. Pistoleng. 300mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 21,69*
9 Tage
112
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 22,00*
€ 4,80*
ab € 16,25*
€ 23,36*
€ 4,80*
ab € 16,36*
€ 23,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.