| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-629466 Herst.-Nr.: 4317784911634 EAN/GTIN: 4317784911634 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4222201095, Japansäge mit gummiertem Griff , Ohne Stahlrücken , Sehr feine Zahnung , Flexibles Blatt , Mehr-Komponenten-Griff , Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 220 GRAMM | Griffform: | Pistole | Blattlänge: | 300 mm | Blattstärke: | 0,6 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784911634 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,70* | € 20,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,04* | € 21,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,33* | € 23,03* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,28* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|