Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Parallelschraubstock 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Parallelschraubstock 115 mm
Forum Parallelschraubstock 115 mm
Forum Parallelschraubstock 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201720
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841849
EAN/GTIN:
     4317784841849
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Parallelschraubstock 115mm FORUM

Gewicht: 7,8 kg
Spannweite: 140 mm
Backenbreite: 115 mm
Spanntiefe: 70 mm
Lochabstand: 102 mm
Ambossfläche: 45 x 63 mm

Parallelschraubstock 115mm FORUM

FORUM ParallelschraubstockAus Stahl geschmiedet, oberflächengehärtet, Spannbacken geriffelt und gehärtet, nach vorne öffnend, Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, Spindel und nachstellbare Führung sind gegen Verschmutzungen geschützt.

Lieferumfang:

Parallelschraubstock 115mm FORUM
Weitere Informationen:
Mit Messskala:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannbacken auswechselbar:
Ja
Ambossfläche:
45 x 63 mm
Lochdurchmesser:
13,5 mm
Hersteller:
Forum
Loch-Ø:
13,5
Lochabstand:
102 mm
Gewicht:
7,8 kg
Backenbreite:
115 mm
Spannweite:
140 mm
Spanntiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Parallelschraubstock 115mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,50*
€ 121,68*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 122,24*
€ 4,80*
ab € 110,15*
€ 136,23*
€ 4,80*
ab € 110,13*
€ 136,23*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 146,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.