Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock 115 mm
Parallelschraubstock 115 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784841849
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841849
EAN/GTIN:
     4317784841849
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Parallelschraubstock mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Spannbacken, FORUM - Im Gesenk stahlgeschmiedet - Spannbacken und Amboss gehärtet - Nachstellbare zentrische Führung - Führungsschiene durch Abstreifer gegen Verschmutzungen geschützt - Backenbreite 115 mm - Spannweite 140 mm - Spanntiefe 73 mm - Loch-Ø 13,5 mm - Lochabstand 102 mm - Ambossfläche 46 x 60 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
115 mm
Spannweite:
140 mm
Spanntiefe:
73 mm
Loch-Ø:
13,5 mm
Lochabstand:
102 mm
Ambossfläche:
46 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, FORUM, QR5216160, Schraubstock, Spannbacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 126,48*
€ 4,90*
ab € 99,94*
€ 126,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 110,63*
€ 135,63*
€ 4,80*
ab € 110,83*
€ 135,63*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 145,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.