Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lescha Rührgerät RW 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lescha Rührgerät RW 1400
Lescha Rührgerät RW 1400
Lescha Rührgerät RW 1400
Artikel-Nr.:
     5417B-191603
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     319001
EAN/GTIN:
     4004265010916
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Rührgerät Serie RW • Hohe Funktionalität • Solides Aludruckgehäuse für eine lange Lebensdauer • Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk • Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 l Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1350
Hersteller:
Atika
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Rührquirl-Länge:
590 mm
SB-Verpackt:
Nein
max. Rührkorbdurchmesser:
120
Frequenz:
50 Hz
Rührquirl-Aufnahme:
M14
Rührquirl Länge:
590 mm
Rührquirl Aufnahme:
M14
Mischvolumen:
< 65 l
Drehzahl II:
0-760 min-1
Drehzahl I:
0-580 min-1
Wechselstrommotor:
230/50 V/Hz
Aufnahmeleistung:
1350 W
Typ:
RW 1400
Rührquirl-Ø:
120 mm
Spannung:
230
Gewicht:
5,6 kg
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro handrührer, Rührgerät RW 1400
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,66*
€ 129,19*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 129,88*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 107,41*
€ 132,70*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 134,80*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,16*
€ 140,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.