Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4004265010916, Diverse Rührgerät RW 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-706657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004265010916
EAN/GTIN:
     4004265010916
Suchbegriffe:
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Elektrorührwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4004265010916, Rührgerät RW 1400, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RW 1400
Spannung:
230 V
Rührquirl-Ø:
120 mm
Rührquirl-Länge:
590 mm
Mischvolumen:
< 65 l
Aufnahmeleistung:
1350 W
Rührquirl-Aufnahme:
M14
Drehzahl I:
0620
Drehzahl II:
0810
Gewicht:
5,6 kg
Marke:
ATIKA
Weitere Suchbegriffe: Zwangsrührer, elektro handrührer, Rührgerät, RÜHRGERÄT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,86*
€ 128,90*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 129,58*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 106,77*
€ 132,40*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 134,49*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.