Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband gelb 3000 kg 6 m x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband gelb 3000 kg 6 m x 90 mm
Hebeband gelb 3000 kg 6 m x 90 mm
Hebeband gelb 3000 kg 6 m x 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-191571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793212
EAN/GTIN:
     4332163793212
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Tragkraft einfach, direkt:
3000
Farbcodierung:
gelb
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
90 mm
Länge:
6 m
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Polyester
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
3000 kg
2-lagige Ausführung:
ja
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
gelb
Tragfähigkeit umgelegt:
6000
Gurtbreite:
90 mm
Tragfähigkeit geschnürrt:
2400
Nutzlänge:
6 m
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge gelb 6 m 3000 kg, kranschlinge 3000 kg, rundschlinge, Rundschlingen, Transportgeräte, (Zubehör), Lasthebemagnet,, Hebezeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 24,24*
€ 31,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 32,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,56*
€ 34,69*
2 Tage
280
€ 6,90*
ab € 26,90*
€ 34,90*
8 Tage
322
€ 6,99*
ab € 27,85*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00426* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.