Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Absperrband 80 mm rot/weiß a 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Absperrband 80 mm rot/weiß a 50 m
PÖSAMO Absperrband 80 mm rot/weiß a 50 m
PÖSAMO Absperrband 80 mm rot/weiß a 50 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161360
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008845
EAN/GTIN:
     4011645008845
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80mm 50m
absperrband
Absperrband Aus Polyethylen
Weitere Informationen:
Hersteller:
PÖSAMO
Grundpreis:
Ja
Ring:
50 m
kg je Stück:
0,125
Artikel-Nr.:
2400100005
Durchmesser:
80 mm
Oberfläche:
rot-weiß
Gewicht:
125
Farbe:
rot/weiß
Breite:
80 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot/weiß, Absperrband 80mm rot/weiss a 50m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,89*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,92*
7 Tage
80
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,93*
7 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,99*
2 Tage
80
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0582* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.