Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 80mm rot/weiss a 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrband 80mm rot/weiss a 50m
Absperrband 80mm rot/weiss a 50m
Absperrband 80mm rot/weiss a 50m
Artikel-Nr.:
     4012-129708
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2400100005
EAN/GTIN:
     4011645008845
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80mm 50m
absperrband
Absperrband

• Aus Polyethylen

Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
80 mm
Farbe:
rot-weiß
Rolle:
0,125 kg
Gewicht je Rolle:
0,125 kg
Fach:
617
Herstellerartikelnummer:
2400100005
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot/weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,90*
6 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,94*
Lager 4012
57
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 4,00*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.