Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. L schwarz
Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. L schwarz
Asatex Regenjacke PJC-10 PU-Stretch Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-106019
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201126452
EAN/GTIN:
     4029201126452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Asatex Regenjacke PU-Stretch PJC

Ausführung:

  • Gemäß Norm EN 343:2003 +A1:07
  • Nähte verschweißt
  • mit Kapuze
  • Druckknopfverschluss
  • Rücken- und Ärmelentlüftung
  • zwei Pattentaschen
  • reißfest
  • wasserdicht und strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Gewicht:
550 g/m³
Form:
langarm
Ausführung:
Regenjacke
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Asatex
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 20,63*
2 Tage
88
1
€ 5,50*
ab € 15,69*
€ 20,73*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 20,76*
2 Tage
62
1
€ 5,59*
ab € 15,71*
€ 20,92*
4 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PJC/M/10
ab € 15,00*
Ähnlich
ASATEX
PJC/S/10
ab € 14,91*
Ähnlich
ASATEX
PJC/XL/10
ab € 14,98*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
26406-2
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.