Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. M gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. M gelb
Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. M gelb
Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. M gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-106008
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201126506
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Asatex Regenjacke PU-Stretch PJC

Ausführung:

  • Gemäß Norm EN 343:2003 +A1:07
  • Nähte verschweißt
  • mit Kapuze
  • Druckknopfverschluss
  • Rücken- und Ärmelentlüftung
  • zwei Pattentaschen
  • reißfest
  • wasserdicht und strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Größe:
M
Taschenart:
Seitentasche mit Patte (beidseitig)
Farbe:
gelb
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Gewicht:
550 g/m³
Größenspiegel:
S-4XL
Form:
langarm
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Regen
Basis:
Regenjacke
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Druckknopf
Armlänge:
1/1 Arm
Farbcode:
500
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Asatex
Ausstattung:
Lüftungsösen
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Ausführung:
Regenjacke
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, pu-jacke gelb, pu-jacke, Jacke, PU-Stretch, Gr. 1/50-52, gelb
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 19,85*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 15,54*
€ 19,96*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 15,66*
€ 20,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 20,05*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 15,80*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PJC/L/500
ab € 15,17*
Ähnlich
ASATEX
PJC/S/500
ab € 15,05*
Ähnlich
ASATEX
PJC/XL/500
ab € 15,04*
Ähnlich
ASATEX
PJC/XXL/500
ab € 15,09*
Ähnlich
ASATEX
PJC/XXXL/500
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.