Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmetier Sleepy Bear braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51077620
Hersteller:
     GREENLIFE VALUE
Herst.-Nr.:
     01058
EAN/GTIN:
     4260101890818
Suchbegriffe:
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Wärmeauflage
Träum was Schönezzzzzzzz. Mit unserem Sleepy Bear braun. Das Leben ist voller Warmies®-Momente! Nestwärme für die Kleinsten: Babys lassen sich gerne von dem knuddeligen Anblick trösten und von der Wärme umsorgen. Ein Freund zum Kuscheln: Aus dem niedlichen Stofftier für jeden Tag wird im Nu ein Wärmestofftier zum Einschlummern. Wärme für zwei: Wohltuend in der Schwangerschaft bei Rückenschmerzen oder um behaglich die Vorfreude zu genießen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Nach Sport oder Gartenarbeit hat man sich wirklich etwas wärmende Entspannung verdient. Unsere Warmies® Sleepy Bears sind ca. 30 cm lang und besitzen ein samtig weiches Fell. Sie wiegen ca. 730-750 Gramm und sind somit leichter als eine 1 Liter Wasserwärmflasche (1.000 gr.)! Mit Lavendel-Korn-Füllung. Sie sind zertifiziert nach EN71-1/2/3 Richtlinien und somit selbst Babygeeignet. Nach jeder Mikrowellenanwendung sind unsere Produkte stets pilz- und keimfrei Die Warmies® haben klassischen Wärmflaschen etwas voraus: Sie sind einfach zu handhaben, schneller und vor allem sicherer, denn umständlichem Einfüllen von heißem Wasser und die Gefahr des Verbrühens entfallen völlig! Produkt auspacken und ggf. vorhandene Anhänger entfernen. Das saubere Produkt so wie es ist in die Mikrowelle legen. Aufwärmzeit: 90 Sek. bei maximal 800 Watt. Fertig. Das aufgewärmte Produkt kann sofort verwendet werden. Wärme-Stofftier für die Mikrowelle mit natürlicher Korn-Lavendel- Mischung. Nur 90 Sek. in die Mikrowelle und bis zu 1,5 Std. Wärme genießen! Außenhülle und Hülle der Füllung aus 100% mikrowellenfähigem Polyester. Füllung nicht herausnehmbar. Ideal für: Unisex Empfohlenes Mindestalter (in Jahre): 0 Empfohlens Höchstalter (in Jahren): 99 Altersfreigabe (in Jahren): 0 Das Wäremetier niemals überhitzen! Die Mikrowellen-Anwendung soll grundsätzlich nur unter Aufsicht Erwachsener vorgenommen werden. Bevor das Wärme-Stofftier einem Kind gegeben wird, ist durch intensives Kneten des Wärem-Stofftiers sicherzustellen, dass das Produkt nicht zu heiß ist. Vor erneuter Erwärmung muss das Produkt auf Zimmertemperaturen abgekühlt und die Oberfläche sauber und trocken sein. Fremdkörper bzw. Verunreinigungen (z.B. Speisereste) können das Produkt schädigen. Bei Mikrowellen-Geräten mit einer Leistung von mehr als 800 Watt darf die Erwärmungsdauer 60 Sek. nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wärmekissen, körnerkissen, Wärmflaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 29,14*
Lager 5385
26
€ 5,80*
ab € 21,08*
€ 30,49*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 41,20*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.