Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase Fio Prime Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51101269
Hersteller:
     Carus
Herst.-Nr.:
     1014109
EAN/GTIN:
     4037172090047
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase alu
Lassen Sie sich von der Vielfältigkeit der Fio Vase überraschen. Schöne Sträuße erhalten ein hochwertiges Gefäß aus edlem Aluminium und durch den praktischen Kunststoffeinsatz können auch einzelne Blumen perfekt in Szene gesetzt werden. Dieser Einsatz bietet zudem die Möglichkeit, Fio in einen stilvollen Kerzenhalter für Teelichter zu verwandeln. Ob Standard- oder Maxiteelicht, die Fio Vase wird mit beiden Teelicht-Varianten schnell eines Ihrer Lieblingsaccessoires werden, denn das mundgeblasene Glas bietet nun Raum für unendlich viele individuelle Gestaltungsideen. Zusätzliche Information     Herstellungsland Deutschland     Lieferumfang 1 Carus Fio Vase inkl. Standard-Teelicht Material Aluminium, Kristallglas Gewicht 1093 g Maße Ø: 82 mm, Höhe: 200,5 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Fio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.