Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-96663 Herst.-Nr.: 546025 EAN/GTIN: 4013364004023 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Erdungszange L 140mm St/galZn 546 025 Art des Zubehörs sonstige, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Erdungszange für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen und dgl. zur Ableitung statischer Aufladung für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 1.4104) und Kontaktbügel aus Kupfer\nAnschluss: Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit beigefügtem Presskabelschuh 25 mm2 M6 (Cu/gal Sn) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme, Blitzableitermaterial, Blitzschutzmaterial, Erdungsmaterial-Zubehör, Erdungsverbinder, Erdungszange, Erdungszubehör, Masseklammer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,05* | € 24,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,72* | € 27,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,67* | € 28,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,42* | € 30,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 23,33* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|