Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B187E68 Herst.-Nr.: 546025 EAN/GTIN: 4013364004023 |
| |
|
| | |
| Erdanschlussklemme ST Erdungszange gvz EZ16FL13ASM6STGALZN Weitere Informationen: | | Anschlussquerschnitt: | 0 - 0 mm² | Geeignet für: | Erdungszange | Klemmbereich Rundleiter: | 0 - 16 mm mm | Klemmbreite Flachleiter: | bis 40 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugfederklemme, Anschlussklemme, Erdanschlussklemme, Erdungsklemme, Erdungsmaterial, Klemme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,05* | € 24,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,56* | € 29,27* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,56* | € 30,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,74* | € 30,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 31,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|