Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrplastik Kabelschutzschlauch EWS-M20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-83374
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83101610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik
Murrplastik Kabelschutzschlauch EWS-M20 Außendurchmesser 21mm, Innendurchmesser 15,8mm, Werkstoff Polyethylen, Einsatztemperatur -40 ...

90°C, Biegeradius, statisch 45mm, Ummantelungswerkstoff ohne Ummantelung,

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
15.8 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Einsatztemperatur:
-40 °C | 90 °C
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kabelschutzrohr, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Schlauch, Wellschlauch, Wellschutzschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,091*
€ 1,431*
50
Frei Haus
ab € 1,1128*
€ 1,4528*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,19*
€ 1,55*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.