Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch EWS-M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch EWS-M20
Artikel-Nr.:
     6012-15081955
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83101610
EAN/GTIN:
     4045005186423
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch murrplastik

Kabelschutzschlauch EWS-M20

Die EWS- Kabelschutzschläuche werden aus speziell modifiziertem Polyethylen gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Flexibilität und gute Rückstelleigenschaften aus. Die EWS- Kabelschutzschläuche eignen sich für leichte mechanische Beanspruchungen im Schaltschrankbau und überall dort wo Leitungen gebündelt werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20,9 mm
Innendurchmesser:
15,9 mm
Werkstoff:
sonstige
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,93*
€ 71,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 72,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,50*
€ 85,085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,90*
€ 81,991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.