Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Verdrahtungskanal B=100mm,H=60mm HTWD-PN-100X60


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-68759
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     184-10178
EAN/GTIN:
     8015892502107
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
HellermannTyton Verdrahtungskanal B=100mm,H=60mm HTWD-PN-100X60 Höhe 60mm, Breite 100mm, Schlitzabstand 6mm, Schlitzbreite 4mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Länge 2000mm, Kriechstromfest, Nutzbarer Querschnitt 4608mm², Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe sonstige, Die Verdrahtungskanäle T1-E entsprechen in Qualität und technischer Ausstattung dem Typ T1.

Die schmaleren Stege und engeren Schlitze des Kanals T1-E eignen sich hervorragend für die Verlegung von Kabeln und Leitungen mit kleinerem Durchmesser.

Die Verdrahtungskanäle T1-EF haben eine zusätzliche Haltenase, um ein Verrutschen der Verdrahtung zu verhindern.

Auch bei diesem Kanal sorgen die patentierten Montagepunkte und eine Bodenlochung nach DIN 43659 für die problemlose Verarbeitung.

Zusätzliche Verdrahtungskanal-Deckel (COV) sind auf Anfrage erhältlich.

Die Verdrahtungskanäle werden ebenfalls in Schaltschränken und Schaltanlagen, z.B.

beim Einsatz elektronischer Steuerungen eingesetzt.

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Kriechstromfest:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
4608 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
16
pro Meter
€ 5,80*
ab € 15,22*
€ 19,14*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,21*
€ 62,08*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Meter
€ 19,14*
€ 22,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,47*
€ 21,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,22*
€ 18,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Meter
Mindestbestellmenge: 16 Meter ( entspricht € 306,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.