Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Wechselschalter 8040/11-V30-035-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-685506
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     245658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig 16a
Stahl Wechselschalter 8040/11-V30-035-S Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Wechselschalter, Polzahl 1, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen, eindeutige Anzeige der Schaltstellung durch 90°-Schalterstellung, mit fluoreszierendem Drehgriff, Umgebungstemperatur: -60...60°C, IP66 gemäß IEC/EN 60529, Bemessungsbetriebsspannung 690VAC, 220VDC
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Wechselschalter
Polzahl:
1
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip66, aufputzschalter, Ex-Installationsschalter, Ex-Schalter, Ex-Wechselschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 152,81*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,24*
€ 153,39*
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 159,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 134,35*
€ 165,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,04*
€ 173,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.