Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8040/11-V30-035-S, Installationsschalter Wechselschalter, 690 V, No. of poles: 2, Polyester, Stopping plugs: 2 x M25 x 1,5, Cable glands and entries:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827065439
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     245658
EAN/GTIN:
     4046827065439
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig 16a
Die Installationsschalter der Reihe 8040/11-V30 werden zum Schalten von Beleuchtungsanlagen eingesetzt. Durch die 90°-Schaltung wird die Schaltstellung eindeutig angezeigt. Dies ist von Vorteil, wenn die Beleuchtungsanlage und der Schalter in verschiedenen Räumen untergebracht sind. Der fluoreszierende Drehgriff ermöglicht eine Orientierung bei Ausfall der Beleuchtung. Installationsschalter Wechselschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8040/11-V30-035-S, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Polzahl: 2, Gehäusematerial: Polyester, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC 80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +60 °C, Schutzart (IP): IP66, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M25 Ø 7 ... 17 mm, Verschlussstopfen: 2 x M25 x 1,5, Anschlussklemmen: 1.5 ... 4 mm2 eindrähtig, 1.5 ... 2.5 mm2 feindrähtig, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8040F
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip66, aufputzschalter, 8040/11-V30-035-S, 804011V30035S, 245658, Explosionsgeschützter Schalter, Insta. Schalter, NOT-AUS-Taster, Komplettgerät, Not-Aus Taster, Not-Aus Taster, Komplettgerät, Notaus, Nothalt, Notschalter, Notstopp, Notstopp komplett, Notstoppschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 152,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,24*
€ 153,39*
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 159,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 134,35*
€ 165,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,04*
€ 173,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.