| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-658369 Herst.-Nr.: 136918 EAN/GTIN: 4042883369184 |
| |
|
| | |
| Hückmann XCell Werkzeugakku Li-Ion f.Metabo 18V/3Ah 136918 Nennspannung 18V, Kapazität 3Ah, Ausführung Lithium-Ionen, Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 18 V | Kapazität: | 3 Ah | Ausführung: | Lithium-Ionen | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-pack 18 v 3,0 ah li-ion, akku für metabo, akku -pack 18v, Akku, Ersatzakku, Power Pack, Wechselakku, Zweitakku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,46* | € 71,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 54,67* | € 71,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,25* | € 91,53* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 79,71* | € 104,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|