Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Modular-Stecker RJ45 EPIC MCS 8 RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-606053
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10344300
EAN/GTIN:
     4044773624403
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Lapp Zubehör Modular-Stecker RJ45 EPIC MCS 8 RJ45 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Mit Gehäuse, Bemessungsstrom In 10A, Umgebungstemperatur -20 ...

85°C, Bemessungsspannung 600V, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, EPIC MC Modul RJ45, 4 Kontakte für Spannung, 8 Kontakte für Daten (RJ45, Schneidklemmenanschluß Cat5, AWG 24...26)

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Ja
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 85 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Kontakteinsatz, Steckverbindereinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,762*
€ 5,292*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 5,32*
5
€ 3,90*
ab € 4,264*
€ 6,004*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,02*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 5,76*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.