Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker RJ45 EPIC MCS 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
Artikel-Nr.:
     3517A-71254826
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10344300
EAN/GTIN:
     4044773624403
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Modular-Stecker RJ45 EPIC MCS 8

Modulares System EPIC® MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET
Modulares System
Crimpanschluss
Anzahl der Kontakte: 12+PE
Benötigte Slots: 2
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²

Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Steuerungstechnik
Nutzen: Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-20..85 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,772*
€ 5,342*
22 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,37*
5
€ 3,90*
ab € 4,274*
€ 6,044*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 8,41*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,342*
€ 6,35698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,102*
€ 6,07138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,962*
€ 5,90478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,662*
€ 5,54778
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,772*
€ 4,48868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.