Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anamet Schutzschlauch U.I. - 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567505
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     512-025-0
EAN/GTIN:
     8717114943575
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
anamet schutzschlauch
Anamet Schutzschlauch U.I.

- 1 Außendurchmesser 30mm, Innendurchmesser 26mm, Werkstoff rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit 4000N, Einsatztemperatur -100 ...

400°C, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 120mm, Farbe sonstige, Elektrische Eigenschaften nicht geklärt, Biegeverhalten flexibel,

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
4000 N
Einsatztemperatur:
-100 °C | 400 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Installationsschlauch, Metall-Schutzschlauch, Metallschlauch, Multiflex U.I.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 65,00*
ab € 35,81*
€ 39,38*
Lager 5382
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 35,86*
€ 39,41*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 39,41*
€ 46,90
pro Meter
ab 60 Meter
€ 38,90*
€ 46,29
pro Meter
ab 150 Meter
€ 37,60*
€ 44,74
pro Meter
ab 300 Meter
€ 36,74*
€ 43,72
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 35,86*
€ 42,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 35,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 1.182,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.