Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch U.I. - 1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch U.I. - 1
Schutzschlauch U.I. - 1
Artikel-Nr.:
     3518I-15089506
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     512-025-0
EAN/GTIN:
     8717114943575
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
anamet schutzschlauch

Schutzschlauch U.I. - 1

UI ist besonders oft montiert an Robotern, Stahl- und Aluminium Giesserei-Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Off-Shore-Industrie, Überwachung- und Sicherheitstechnik, Metall - Glas- und Keramik Industrie.
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-100..600 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Meter
ab 60 Meter
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Meter
ab 150 Meter
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Meter
ab 300 Meter
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.